前後共-2K FHDの記録解像度。駐車監視モードでタイムラプス録画にも対応。タッチパネルモニターで簡単設定可能なドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。
用途駐車監視モード標準装備 3.5インチ タッチパネルモニター付ドライブレコーダーセンサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア/フォーマットフリー/データ自動修復/DC12V専用解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)保証期間3年動作温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)32GB~256GB画角フロント:140°、リア:140°モニターサイズ3.5インチ内容量1セット