曜日別特売

IROAD ドライブレコーダー X5

IROAD ドライブレコーダー X5 - IROADIROAD ドライブレコーダー X5 - IROAD

前後共-2K FHDの記録解像度。常時録画・駐車監視モード録画に対応。走行中も駐車中も安心な小型高性能ドライブレコーダー。外部GPSアンテナ同梱、9mの後方カメラ接続ケーブルで大型車への取り付けも安心。

用途駐車監視モード標準装備 フルHDドライブレコーダーセンサーフロント:2.0Mega Pixel イメージセンサー、リア:2.0Mega Pixel イメージセンサー機能常時録画/イベント録画/駐車録画/先進運転支援システム/バッテリー電圧保護システム/GPS(日時/位置情報)/Gセンサー/音声録音/ビデオコーデック(H264)/専用ビューア・アンドロイドアプリ・iOSアプリ/フォーマットフリー/データ自動修復Wi-Fi(TELEC認証)/DC12V専用解像度フロント:FHD(1920×1080P 30FPS)、リア:FHD(1920×1080P 30FPS)保証期間3年動作温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(MLC class10以上)16GB~256GB画角フロント:140°、リア:140°内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608625930000
29,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする