曜日別特売

f-lock-tablet エフロック タブレット用セット

f-lock-tablet エフロック タブレット用セット - LeFH-e×TAKEWAYf-lock-tablet エフロック タブレット用セット - LeFH-e×TAKEWAYf-lock-tablet エフロック タブレット用セット - LeFH-e×TAKEWAY

驚くほどの固定力、軽くて頑丈な材質、抜群の固定力なのに工具いらずの「多目的クランプ&マウント」システム『F-LOCK』にタブレット用のアダプターを付けたセットです。リモート会議などに便利です。
強力クランプ「F-LOCK」にタブレット用アダプターを同梱

セット内容F-LOCK(エフロック本体×1、すべり止めマット×1・取扱説明書(パッケージに記載))、タブレット用アダプター材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×32耐荷重動的:300g、静的:3kgはさみ幅パイプ直径10-32mm/板厚さ6-32mm取付ネジ径(カメラ)1/4インチ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608643850905
9,860
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする