曜日別特売

LeFH-e GT120 LED T20 白

LeFH-e GT120 LED T20 白 - LeFH-e

T20タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
6000ケルビン、400ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。

タイプ
T20
定格電圧(V)
12/24兼用
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
400
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608878200009
¥2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする