LeFH-e
LeFH-e ハイスペックバルブ HB-130H4
H4ハロゲンバルブ。12V専用。純正色のまま、明るさ25%アップ。
用途
純正交換用バルブ
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲンバルブ
定格電圧(V)
12専用
口金
P43t
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70609054
173000
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください