曜日別特売

スマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装

スマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコムスマートフォン タブレット タッチペン 超感度タイプスタンダード 簡易包装 - エレコム

軽いタッチで超反応!
ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約115×ペン径約9ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70609194PWTPC01BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高感度タッチペン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする