本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。
トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。
(※メーカー従来品より約10cm低い位置)
付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。
ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。
取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。
250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。
スマホは縦・横に立掛けられます。
タブレットは横向きで使用可能です。
金属プレートを付属しています。