Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け

Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
Qi端末反応センサー搭載。
自動回転機能搭載。
キャパシタ内蔵。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。
ボールジョイント採用。
手帳ケース・ハードケース対応。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。

質量(g)305取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9VUSBType-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70614198KW-21
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする