iPhone 12 mini ガラス 10H 光沢 ソーダガラス

iPhone 12 mini ガラス 10H 光沢 ソーダガラス - レイ・アウト

貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。

用途スマホケース対応機種iPhone 12 miniサイズ(inch)5.4材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)特性ガラス、光沢セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610366RT-P26F/SCG5.4
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする