曜日別特売

iPhone 12 mini ガラス 防埃 三次強化 10H BLC

iPhone 12 mini ガラス 防埃 三次強化 10H BLC - レイ・アウト

特殊素材によるガラス強化で衝撃を分散、吸収させます。
耐衝撃性は通常ガラスの約5倍です。スマートフォンの画像からは目に負担のかかる「ブルーライト」が多く出ています。
本製品は「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造

用途スマホケースセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini特性ガラス、耐衝撃、ブルーライトカット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610445RT-P26FA/BDMG
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする