曜日別特売

iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 極薄 BLC

iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 極薄 BLC - レイ・アウト

フィルム全体を薄くすることで操作感を向上させ、バッグの中等で他の物にフィルムが引っ掛りにくくなっております。ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。※自社基準「ブルーライト」を低減し、目への負担を軽減します。

用途スマホフィルムセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 12/12 Pro特性ブルーライトカット、フッ素コーティング、気泡レス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70611136RT-P27FT/V10
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする