曜日別特売

iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 高光沢

iPhone 12 / 12 Pro フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 高光沢 - レイ・アウト

フィルムを厚くすることで端末への衝撃を軽減、291gの鉄球を130cmの高さから落としても画面が割れません。ガラスフィルムよりも優れた柔軟性が特徴で、貼り直しの際にフィルムを割る心配がありません。高級車のボディーコーティングにも使用されるガラスコーティングにより超硬度10Hを実現。※自社基準超防指紋効果があり、なめらかな指すべりを実現しました。乾拭きで画面の汚れが落ちやすくなっております。

用途スマホフィルムセット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 12/12 Pro特性耐衝撃、フッ素コーティング、気泡レス、光沢内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70611145RT-P27FT/T1
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする