iPhone 12 / 12 Pro ガラス 防埃 10H 反射防止 レシーバーネット付

iPhone 12 / 12 Pro ガラス 防埃 10H 反射防止 レシーバーネット付 レイ・アウト

レシーバーネットがゴミやホコリなどの混入を防ぐため、
受話口に汚れが溜まらず清潔に使用できます。反射を防ぎ、ギラつきを抑えるタイプなので屋外でのスマホ使用が多い方におすすめです。
指紋が付かず、指触りもサラサラしておりスムーズなタッチも魅力です。通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造

用途スマホケース セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)、ステンレス(レシーバーネット) サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro 特性ガラス、反射防止、スムースタッチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70611233 RT-P27FN/BSHG
オープン
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする