iPhone 12 Pro Max ガラス 10H 反射防止 ソーダガラス

iPhone 12 Pro Max ガラス 10H 反射防止 ソーダガラス - レイ・アウト

反射を防ぎ、ギラつきを抑えるタイプなので屋外でのスマホ使用が多い方におすすめです。
指紋が付かず、指触りもサラサラしておりスムーズなタッチも魅力です。通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。
スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。

用途スマホケース対応機種iPhone 12 Pro Maxサイズ(inch)6.7材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)特性ガラス、反射防止、スムースタッチセット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70611644RT-P28F/SHG6.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする