レイ・アウト
iPhone 12 Pro Max Perfect Fit スムース
超精密設計・3層構造で耐衝撃。スピーカー穴も精密なのでホコリが入りにくい。しっとりさらさらスムースタッチ。ホコリがつきにくいアンチダストコート。衝撃をやわらげる柔らか素材。
用途
スマホケース
質量(g)
31
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×8.3×1.3
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70611994
RT-P28PFC1/B
iPhone 12 Pro Max
ケース型
ブラック
耐衝撃
シリコン素材、ポリカーボネイト素材、ポリエステル素材
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70612003
RT-P28PFC1/W
iPhone 12 Pro Max
ケース型
ホワイト
耐衝撃
シリコン素材、ポリカーボネイト素材、ポリエステル素材
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください