曜日別特売

アルタートスリムバンドケース

アルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイアルタートスリムバンドケース - セキセイ

スリムなのに作品や書類をしっかり収容!開き防止の丈夫なバンドが付いたスリムケース
携帯に便利、保管時にも省スペースな厚さ7mmのスリムケース。
開き防止!丈夫な20mm幅のバンド付。
書類のボリュームによって背幅を調節可能。(最大14mmまで調節可能)
名刺やカード、ちょっとした用紙が挟めまる表2ポケット付

ブラック背幅(mm)7(最大14)材質本体/PP、バンド/ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)本体/0.75内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612369ART-5500-60A4318×240
1,100
959
1,055(税込)
3日以内出荷
70612378ART-5600-60B4397×276
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70612387ART-5700-60A3486×334
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする