曜日別特売

アルタートケース フラットタイプ

アルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイアルタートケース フラットタイプ - セキセイ
(1件のレビュー)

フタの開閉時にじゃまにならないフラットな取っ手が付いたケース
新機能取っ手「フラットタイプ」採用。
中身の出し入れがしやすく便利です。
取っ手を軽く引き上げて持ってください。適度な柔らかさで手になじみ、疲れません。
耐荷重5kgでもOK!

材質本体/PP、取っ手/EVA樹脂厚さ(mm)本体/1.0内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612396ART-502-6040ブラックA4260×356
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
70612405ART-602-6030ブラックB4300×417
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
70612414ART-702-6030ブラックA3350×487
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70612423ART-702-6230グレーA3350×487
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
70612439ART-802-6030ブラックB4420×570
2,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70612439
2024-04-15
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

四つ切画用紙を収納したファイルを更に収納するために購入。大きさもちょうど良く購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする