曜日別特売

ロックリングファイル

ロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイロックリングファイル - セキセイ

使いやすさを考えた機能を備え、環境に配慮したロックリングファイル
書類の端が揃うDリング金具。
表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。
ファイルが引き出しやすい指穴。
大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。

仕様背ラベル付、ロックプレート付材質表紙/再生PP、とじ具/鉄、リベットピン・リベット受/ナイロンサイズA4-Sタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴径(Φmm)80背幅(mm)67穴数2寸法(縦×横)(mm)307×267とじ厚(mm)53収納枚数(枚)500内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612676F-552-10ブルー
970
799
879(税込)
当日出荷
70612685F-552-30グリーン
970
799
879(税込)
4日以内出荷
70612694F-552-90クリア
970
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする