曜日別特売

クリップインファイル高透明

クリップインファイル高透明 - セキセイクリップインファイル高透明 - セキセイクリップインファイル高透明 - セキセイクリップインファイル高透明 - セキセイクリップインファイル高透明 - セキセイ

美しい企画書や資料で効果的なプレゼンテーションをサポート
便利なクリップ‥クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル! ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかり綴じられます。
高透明表紙‥表紙が高透明なので中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。
穴あけ不要‥パンチで穴を開けずに挟んで綴じるタイプですからページの差し替えも簡単です。

材質表紙/PP、クリップ/PP樹脂厚さ(mm)表紙/0.4クリアサイズA4-S寸法(縦×横)(mm)316×227収納枚数(枚)約20内容量1冊
注意
※直射日光の当たる場所や、高温・多湿になる場所での使用または保管は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612773KP-2115-90
280
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする