曜日別特売

クープレファイル高透明

クープレファイル高透明 - セキセイ

高透明表紙で、企画書・提案書・見積書に最適!
両サイドにA4書類を収納。見開きでA3サイズも収納可能!
タテ・ヨコ兼用名刺スリット付。
クリアファイルも収納可能!

仕様名刺スリット付材質PP厚さ(mm)0.25クリアサイズA4(見開きA3)寸法(縦×横)(mm)310×230ポケットタテ・ヨコ兼用名刺スリット付内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612789KP-2200-90
240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70612789KP-2200-9018455605PAL-200-90KP-2200-90 ページインクープレファイル セキセイ 18455605ページインクープレファイルセキセイ1冊
219
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする