サインスタンド(片面用)

サインスタンド(片面用) - セキセイサインスタンド(片面用) - セキセイサインスタンド(片面用) - セキセイサインスタンド(片面用) - セキセイサインスタンド(片面用) - セキセイサインスタンド(片面用) - セキセイ

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。

用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612895SSD-2712-00写真L横置き128×38×95127×89
420
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
70612904SSD-2713-00A6横置き150×45×110148×105
560
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70612913SSD-2714-00写真2L横置き179×45×131178×127
580
449
494(税込)
当日出荷
70612929SSD-2715-00A5横置き211×53×152210×148
760
579
637(税込)
当日出荷
70612938SSD-2717-00A4横置き298×65×213297×210
1,100
829
912(税込)
当日出荷
70612947SSD-2733-00A6縦置き107×50×152105×148
420
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする