サインスタンド(両面用)

サインスタンド(両面用) - セキセイサインスタンド(両面用) - セキセイサインスタンド(両面用) - セキセイ

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。

用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ両面用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70612956SSD-2752-00写真L縦置き90×50×13389×127
420
359
395(税込)
当日出荷
70612965SSD-2762-00写真L横置き128×50×95127×89
460
399
439(税込)
4日以内出荷
70612974SSD-2764-00写真2L横置き179×50×133178×127
610
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする