曜日別特売

ライトフリーアルバム(フレーム)

ライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイライトフリーアルバム(フレーム) - セキセイ

手軽に簡単手作りアルバム!台紙に直接文字が書きこめるライトフリーアルバム
たくさん写真が貼れて自由度が高いMサイズです。
表紙にフォトフレーム付(L判写真収容可能)。
台紙が増やせるビスタイプ。
台紙に直接文字が書けます。
粘着力が軽い台紙なので、写真の貼り直しが簡単。

台紙ライトフリー台紙8枚寸法(縦×横)(mm)本体:241×238、台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190背幅(mm)15収納枚数1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚、2Lサイズなら1枚材質ビス/真鍮(メッキ)、表紙/紙、表紙加工/マットPP、台紙/紙、PP仕様外ビス式、表紙にフォトフレーム付内容量1冊
注意
※本製品はライトフリーアルバムM アルバムカフェ(XP-4608)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。
※スペア台紙の補充枚数は約20枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約28枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70613096XP-5508-10ブルー
1,750
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
70613105XP-5508-20レッド
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
70613114XP-5508-21ピンク
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
70613123XP-5508-30グリーン
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
70613139XP-5508-51オレンジ
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
70613148XP-5508-70ホワイト
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする