セキセイ
スペア台紙 ライトフリー
ライトフリーアルバム専用のスペア台紙です。
材質
台紙/紙、PP、ビス/真鍮
収納枚数
1ページにL判写真・ハガキサイズなら2枚、2Lサイズなら1枚
寸法(縦×横)(mm)
台紙:235×230、貼付有効サイズ:235×190
台紙
ライトフリー台紙
内容量
1束(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70613157
XP-55F-00
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください