曜日別特売

プロアシスト手首サポーター

プロアシスト手首サポーター - サカエプロアシスト手首サポーター - サカエプロアシスト手首サポーター - サカエ
(1件のレビュー)

生地同士がくっつき、サポーター全面で関節・筋肉の固定ができます。
締め付けの強弱を自分好みに調整可能なフリーサイズ。
特許素材により繊維どうしがピタッとくっつく新技術採用。
固定感に自信あり、全面でしっかりホールドします。

用途工具使用時の手首固定用として。重量物の持ち運びに。材質ポリエステル100%サイズフリー適合部位手首用左右区別左右兼用内容量1個
注意
※洗濯ネットを使用し、同系色と一緒に洗ってください。
※素材の特性上、ホコリやゴミが付きやすい為、気になる場合は粘着テープで取り除いて下さい。
※ベルトの取付面にチリ、ホコリ等が付着すると固定力が弱まることがあります。汚れはこまめに取り除いて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70613184SKE-TE-BL
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70613184
2023-09-01
用途: 手首の保護
建設業・工事業

幅があり、手首を2周できるぐらいの長さがあるのでしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする