曜日別特売
モノタロウ

ステッカー剥がし トレーサー ギア型

ステッカー剥がし トレーサー ギア型 - モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型 - モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型 - モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型 - モノタロウステッカー剥がし トレーサー ギア型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。

用途塗装作業や車のステッカー剥がしに仕様6Φアダプター付き材質本体:NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)27直径(Φmm)100ねじ寸法5/16-24許容回転数(min-1[r.p.m])3500内容量1個
注意
※2026年出荷分から順次、6Φアダプターを「黒染め仕上げ」から「亜鉛めっき仕上げ」へと変更いたします。
※ドリルに取り付け使用回転数3500rpm以下でご使用下さい。それ以上回転数で使用をすると割れて飛び散る可能性があり大変危険です。
※グラインダーへは高速回転でトルクが急激にかかって危険ですので絶対に使用しないで下さい。
※インパクトドライバーなど打撃の加わる機器は使用しないで下さい。
※使用回転数以内でも強くあて過ぎたりすると塗装が焼けたりする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70821599-
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 意匠面ステッカー剥がし
サービス業

両替機の意匠ステッカーなどを貼り替えるのに、剥がしたものが残り非常に時間をかけていたましたが、このギヤ型トレーサーと電気ドリルを組み合わせたら超簡単に剥がすことができるようになりました。しかも製品側にキズが付かない。これはすごいです。消耗品なのでまたリピートします。

対象商品 : 70821599
2024-07-03
用途: 車両ステッカー、のり剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

物は一般的なトレーサーです。少し固めかな?
他のメーカーの物と遜色ない上、値段が安い為リピートしています。

対象商品 : 70821599
2022-06-02
用途: ホイールのウエイト両面テープ剥がし、劣化したラッピングフィルム剥がし

塗装を傷めないのは良いですが、摩耗が早い&粉ふきが酷い。
粉が細か過ぎるので、もう少し練り消しに近い状態なら掃除もしやすいかと。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする