曜日別特売

ハイブリッドLEDランプ(接地付)

ハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付) - ハタヤリミテッド

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!
電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。
バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。
軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。
屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。

用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6内容量1台
注意
※本製品は仮説作業用です。施設照明用途には使用しないで下さい。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下にてご使用下さい。
※発電機を使用する場合はインバータ式を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70614548LYZ-45KHB
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする