Canon互換バッテリー NB-2LH互換

Canon互換バッテリー NB-2LH互換 - JTT
(3件のレビュー)

Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9
Canon EOS Kiss Digital N/X
Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー

対応機種
デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9
デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/X
ビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10
バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70615887MBH-NB-2LH7.4
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70615887
2025-04-08
用途: カメラPowerShotG7のバッテリー
その他業種

長らく使用していたPowerShot G7のバッテリーがいよいよ危うくなってきたのですが、純正品も後継品ももう無いので探していたところ、こちらを見つけました。
届くのも早くて、純正バッテリーチャージャーでしっかり充電ができましたし、カメラ本体に入れても反応して今のところ問題無く使用できています。買って良かったです。

対象商品 : 70615887
2025-03-01
用途: 写真撮影
ホクト機器電気・ガス・熱供給・水道業

純正品が無くなっているため購入しましたが問題なく使用できています

対象商品 : 70615887
2023-09-07
用途: 現場の写真
ノセ工芸

キャノンカメラの電池交換が必要になり、探すのに苦労しましたが、モノタロウさんで互換性のあるものがあり、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする