JTT
LEDライト台座 MaMe 10P
小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
付属品
LEDライト台座×10
両面テープ×10
リモコン×1
両面テープ×2
リモコン×1
質量(g)
電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)
電源
ボタン電池:CR2032×2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約30×22
LED
高輝度SMDタイプ
防水保護等級
IP67準拠
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70615939
LEDBASEMM-10P
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください