曜日別特売

Wireress Charger 9 Qi用充電器

Wireress Charger 9 Qi用充電器 - JTT

Qi対応スマートフォンで利用可能なワイヤレス充電器です。
対応するスマートフォンを充電台に置くだけで自動的に給電を開始します。
iPhone:iPhone8以降の機種に対応
アンドロイド:Qi充電搭載スマートフォンに対応

出力(W)5max.出力5V/1A max.(ワイヤレス給電)対応機種qi充電対応スマートフォン入力5V/2A動作温度(℃)0~45伝送距離可能:8mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70616219WICHAR-09ブラック
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70616228WICHAR-09-WHホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70616228WICHAR-09-WH70616219WICHAR-09WICHAR-09-WH Wireress Charger 9 Qi用充電器 JTT 70616219Wireress Charger 9 Qi用充電器JTT1個
1,498
税込1,648
色味のみ違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする