高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用
簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能
規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ
50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)



樹脂フレームのファンに使用
ナット、タッピング加工等不要なため 作業が楽になる