曜日別特売

高視認ブルゾン E780

高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E780 - Asahicho(旭蝶繊維)

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。仕様肩部分ニットストレッチテープ付、スゴ腕革命、傷付け防止設計、両胸ファスナー付ポケット、左袖ペン差し付、氏名方布付、ラグラン袖、両脇ポケットテープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30規格クラス2エコマーク認定認定機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471対応シーズンオールシーズン素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(フロント)、金属(引手/胸)グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70620245E780ケイコウイエローS1085977
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620254E780ケイコウイエローM1126280
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620263E780ケイコウイエローL1166583
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620279E780ケイコウイエローLL1206886
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620288E780ケイコウイエロー3L1246887
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620297E780ケイコウイエロー4L1287089
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620306E780ケイコウイエロー5L1327091
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620315E780ケイコウイエロー6L1407193
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620324E780ケイコウイエロー7L1487195
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620333E780ケイコウイエロー8L1567297
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620349E780ケイコウレッドS1085977
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620358E780ケイコウレッドM1126280
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620367E780ケイコウレッドL1166583
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620376E780ケイコウレッドLL1206886
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620385E780ケイコウレッド3L1246887
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620394E780ケイコウレッド4L1287089
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620403E780ケイコウレッド5L1327091
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620419E780ケイコウレッド6L1407193
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620428E780ケイコウレッド7L1487195
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620437E780ケイコウレッド8L1567297
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620446E780ケイコウオレンジS1085977
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620455E780ケイコウオレンジM1126280
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620464E780ケイコウオレンジL1166583
12,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
70620473E780ケイコウオレンジLL1206886
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620489E780ケイコウオレンジ3L1246887
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620498E780ケイコウオレンジ4L1287089
12,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
70620507E780ケイコウオレンジ5L1327091
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620516E780ケイコウオレンジ6L1407193
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620525E780ケイコウオレンジ7L1487195
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
70620534E780ケイコウオレンジ8L1567297
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする