Asahicho(旭蝶繊維)
高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途
厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。
素材
エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)
機能
高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
股下(cm)
78
仕様
傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付
JIS規格
JIST8127/ISO20471
規格
クラス1
対応シーズン
オールシーズン
テープ幅(mm)
反射テープ:50
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
全33種類を絞り込む
色
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
ケイコウレッド
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
L
LL
M
S
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70620848
E782
ケイコウイエロー
S
70~75
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620857
E782
ケイコウイエロー
M
75~80
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620866
E782
ケイコウイエロー
L
80~85
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620875
E782
ケイコウイエロー
LL
85~90
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
70620884
E782
ケイコウイエロー
3L
90~95
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620893
E782
ケイコウイエロー
4L
95~100
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620909
E782
ケイコウイエロー
5L
100~105
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620918
E782
ケイコウイエロー
6L
105~110
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620927
E782
ケイコウイエロー
7L
110~120
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70620936
E782
ケイコウイエロー
8L
120~130
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70620945
E782
ケイコウイエロー
9L
130~145
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70620954
E782
ケイコウレッド
S
70~75
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620963
E782
ケイコウレッド
M
75~80
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620979
E782
ケイコウレッド
L
80~85
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620988
E782
ケイコウレッド
LL
85~90
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70620997
E782
ケイコウレッド
3L
90~95
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621006
E782
ケイコウレッド
4L
95~100
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621015
E782
ケイコウレッド
5L
100~105
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621024
E782
ケイコウレッド
6L
105~110
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621033
E782
ケイコウレッド
7L
110~120
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70621049
E782
ケイコウレッド
8L
120~130
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70621058
E782
ケイコウレッド
9L
130~145
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70621067
E782
ケイコウオレンジ
S
70~75
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621076
E782
ケイコウオレンジ
M
75~80
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621085
E782
ケイコウオレンジ
L
80~85
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
70621094
E782
ケイコウオレンジ
LL
85~90
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
70621103
E782
ケイコウオレンジ
3L
90~95
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
70621119
E782
ケイコウオレンジ
4L
95~100
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621128
E782
ケイコウオレンジ
5L
100~105
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
70621137
E782
ケイコウオレンジ
6L
105~110
¥
10,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
70621146
E782
ケイコウオレンジ
7L
110~120
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70621155
E782
ケイコウオレンジ
8L
120~130
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
70621164
E782
ケイコウオレンジ
9L
130~145
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください