曜日別特売

高視認ブルゾン E78000

高視認ブルゾン E78000 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E78000 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E78000 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E78000 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ブルゾン E78000 - Asahicho(旭蝶繊維)

高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 帯電防止素材

用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。素材エコリップストップ・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ポリエステル100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%、再生ポリエステル全体の65%)機能防水、防寒 、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材材質(ボタン)樹脂仕様アウトフード(ファスナー式取リ外し可)、襟裏フルース、傷つけ防止設計、内ポケット付、方布・エコマーク付(内側)JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス2材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)テープ幅(mm)反射テープ:50、両肩部:30初期耐水圧(mm/cm2)10000透湿度(g/m2)15000/24hrエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 095内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70622896E78000ケイコウイエローS1228162
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622939E78000ケイコウイエロー3L1389372
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622948E78000ケイコウイエロー4L1429874
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622957E78000ケイコウイエロー5L1489676
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622966E78000ケイコウイエロー6L1549878
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622975E78000ケイコウイエロー7L16010080
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622984E78000ケイコウイエロー8L16610282
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622993E78000ケイコウオレンジS1228162
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623009E78000ケイコウオレンジM1268464
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623018E78000ケイコウオレンジL1308767
31,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
70623027E78000ケイコウオレンジLL1349070
31,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
70623036E78000ケイコウオレンジ3L1389372
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623045E78000ケイコウオレンジ4L1429874
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623054E78000ケイコウオレンジ5L1489676
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623063E78000ケイコウオレンジ6L1549878
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623079E78000ケイコウオレンジ7L16010080
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70623088E78000ケイコウオレンジ8L16610282
31,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
70622905E78000ケイコウイエローM1268464
31,300
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
70622914E78000ケイコウイエローL1308767
31,300
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
70622923E78000ケイコウイエローLL1349070
31,300
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする