ゴア防寒コート

ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。ブラック機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒種別コート素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)材質(ボタン)金属仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7062348351031M1148574112
57,300
34,900
38,390(税込)
3日以内出荷
7062349951031L1188876116
57,300
34,900
38,390(税込)
3日以内出荷
7062350851031LL1229178120
57,300
34,900
38,390(税込)
3日以内出荷
70623517510313L1269480124
57,300
34,900
38,390(税込)
3日以内出荷
70623526510314L1349582132
57,300
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
70623535510315L1429784140
57,300
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
70623544510316L1529986150
57,300
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
7062347451031S1108272108
57,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする