Asahicho(旭蝶繊維)
ゴア防寒パンツ
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m
2
24hr以上
用途
GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
仕様
脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル
種別
パンツ
色
ブラック
機能
透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
素材
ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿度(g/m
2
)
14400/24hr以上
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70623553
51032
S
¥
40,100
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
70623569
51032
M
¥
40,100
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
70623578
51032
L
¥
40,100
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
70623587
51032
LL
¥
40,100
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
70623596
51032
3L
¥
40,100
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
3日以内出荷
70623605
51032
4L
¥
40,100
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
3日以内出荷
70623614
51032
5L
¥
40,100
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
3日以内出荷
70623623
51032
6L
¥
40,100
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください