Asahicho(旭蝶繊維)
ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m
2
24hr以上
用途
GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
素材
ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
機能
防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格
JIST8127/ISO20471
規格
クラス2
材質(ファスナー)
樹脂
テープ幅(mm)
反射テープ:50
透湿度(g/m
2
)
14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)
35000以上
仕様
再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70623639
51017
128
52
58
82
ケイコウイエロー
M
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623648
51017
132
54
60
84
ケイコウイエロー
L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623657
51017
136
56
62
86
ケイコウイエロー
LL
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623666
51017
140
58
64
88
ケイコウイエロー
3L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623675
51017
144
60
64
90
ケイコウイエロー
4L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623684
51017
150
62
65
92
ケイコウイエロー
5L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623693
51017
128
52
58
82
ケイコウオレンジ
M
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623709
51017
132
54
60
84
ケイコウオレンジ
L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623718
51017
136
56
62
86
ケイコウオレンジ
LL
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623727
51017
140
58
64
88
ケイコウオレンジ
3L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623736
51017
144
60
64
90
ケイコウオレンジ
4L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
70623745
51017
150
62
65
92
ケイコウオレンジ
5L
¥
86,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください