Asahicho(旭蝶繊維)
ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m
2
24hr以上
用途
GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
仕様
再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シーム
テープ幅(mm)
反射テープ:50
規格
クラス1
股下(cm)
76
機能
防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格
JIST8127/ISO20471
素材
ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)
35000以上
透湿度(g/m
2
)
14400/24hr以上
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70623754
51018
ケイコウイエロー
M
73~93
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623763
51018
ケイコウイエロー
L
80~100
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623779
51018
ケイコウイエロー
LL
88~108
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623788
51018
ケイコウイエロー
3L
95~115
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623797
51018
ケイコウイエロー
4L
105~125
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623806
51018
ケイコウイエロー
5L
115~135
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623815
51018
ケイコウオレンジ
M
73~93
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623824
51018
ケイコウオレンジ
L
80~100
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623833
51018
ケイコウオレンジ
LL
88~108
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623849
51018
ケイコウオレンジ
3L
95~115
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623858
51018
ケイコウオレンジ
4L
105~125
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
70623867
51018
ケイコウオレンジ
5L
115~135
¥
50,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください