曜日別特売

ゴア 3WAY 防寒コート

ゴア 3WAY 防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア 3WAY 防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア 3WAY 防寒コート - Asahicho(旭蝶繊維)

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとしてブラック素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性種別コート材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)10800/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7062387651023M1288480
90,900
58,900
64,790(税込)
3日以内出荷
7062388551023L1328782
90,900
58,900
64,790(税込)
3日以内出荷
70623919510234L1449488
90,900
58,900
64,790(税込)
3日以内出荷
7062389451023LL1369084
90,900
取扱い終了
70623903510233L1409386
90,900
取扱い終了
70623928510235L1509690
90,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする