曜日別特売

ゴア 2WAY 防寒パンツ

ゴア 2WAY 防寒パンツ - Asahicho(旭蝶繊維)ゴア 2WAY 防寒パンツ - Asahicho(旭蝶繊維)

ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上

用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとしてブラック機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性種別パンツ素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)股下(cm)76仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット透湿度(g/m2)10800/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7062393751024M73~80
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
7062394651024L80~88
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
7062395551024LL88~95
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
70623964510243L95~105
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
70623973510244L105~115
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
70623989510245L115~130
48,400
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする