Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ
ストレッチサマーツイル 帯電防止素材使用
用途
豊富なサイズ展開と動きにフィットするストレッチワークウェアです。
素材
ストレッチサマーツイル・ポリエステル65%、綿35%
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
材質(ボタン)
樹脂
仕様
ノーフォークメッシュ、背中反射パイピング付、背メッシュ
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70624436
E8604
シルバー
SS
98
42
56
70
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624445
E8604
シルバー
S
102
44
58
71
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624454
E8604
シルバー
M
106
46
59
73
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624463
E8604
シルバー
L
110
48
61
75
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624479
E8604
シルバー
LL
114
50
63
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624488
E8604
シルバー
3L
118
52
64
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624497
E8604
シルバー
4L
122
54
64
80
¥
6,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
70624506
E8604
シルバー
5L
126
58
65
81
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624515
E8604
シルバー
6L
134
60
65
82
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624524
E8604
シルバー
7L
144
64
65
83
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624533
E8604
シルバー
8L
154
68
65
84
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624549
E8604
オリーブ
SS
98
42
56
70
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624558
E8604
オリーブ
S
102
44
58
71
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624567
E8604
オリーブ
M
106
46
59
73
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624576
E8604
オリーブ
L
110
48
61
75
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624585
E8604
オリーブ
LL
114
50
63
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624594
E8604
オリーブ
3L
118
52
64
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624603
E8604
オリーブ
4L
122
54
64
80
¥
6,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
70624619
E8604
オリーブ
5L
126
58
65
81
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624628
E8604
オリーブ
6L
134
60
65
82
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624637
E8604
オリーブ
7L
144
64
65
83
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624646
E8604
オリーブ
8L
154
68
65
84
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624655
E8604
ネイビー
SS
98
42
56
70
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624664
E8604
ネイビー
S
102
44
58
71
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624673
E8604
ネイビー
M
106
46
59
73
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624689
E8604
ネイビー
L
110
48
61
75
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624698
E8604
ネイビー
LL
114
50
63
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624707
E8604
ネイビー
3L
118
52
64
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624716
E8604
ネイビー
4L
122
54
64
80
¥
6,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
70624725
E8604
ネイビー
5L
126
58
65
81
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624734
E8604
ネイビー
6L
134
60
65
82
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624743
E8604
ネイビー
7L
144
64
65
83
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624759
E8604
ネイビー
8L
154
68
65
84
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624768
E8604
チャコール
SS
98
42
56
70
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624777
E8604
チャコール
S
102
44
58
71
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624786
E8604
チャコール
M
106
46
59
73
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624795
E8604
チャコール
L
110
48
61
75
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624804
E8604
チャコール
LL
114
50
63
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624813
E8604
チャコール
3L
118
52
64
78
¥
6,800
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
70624829
E8604
チャコール
4L
122
54
64
80
¥
6,800
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
70624838
E8604
チャコール
5L
126
58
65
81
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624847
E8604
チャコール
6L
134
60
65
82
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624856
E8604
チャコール
7L
144
64
65
83
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
70624865
E8604
チャコール
8L
154
68
65
84
¥
6,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください