Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ニットシャツ
帯電防止JIS T8118適合品 制電トリコット ストレッチ
用途
ストライプテープがアクセントの制電トリコットシャツです。
素材
制電トリコット・ポリエステル100%
機能
帯電防止、ストレッチ、透け防止、吸汗速乾
材質(ボタン)
樹脂
UPF値
50+
袖丈
半袖
種別
半袖シャツ
仕様
ボタンダウン、背裏ダンガリー生地/衿裏ストライプテープ付、左胸ボタン付ポケット、裾ワンポイントネーム付、ASAHICHOロゴ入りボタン、両脇スリット配色カントメ、両脇裏側消臭テープ付
内容量
1枚
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70626159
0023
ホワイト、テープ:ブルー
88
38
21
64
SS
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626168
0023
ホワイト、テープ:ブルー
91
40
22
66
S
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626177
0023
ホワイト、テープ:ブルー
100
42
23
68
M
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626186
0023
ホワイト、テープ:ブルー
106
44
24
70
L
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626195
0023
ホワイト、テープ:ブルー
112
46
25
72
LL
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626204
0023
ホワイト、テープ:ブルー
118
48
25
74
3L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626213
0023
ホワイト、テープ:ブルー
124
50
26
76
4L
¥
5,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626229
0023
ホワイト、テープ:ブルー
128
51
26
78
5L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626238
0023
ホワイト、テープ:ブルー
132
52
27
80
6L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626247
0023
ブルー、テープ:ネイビー
88
38
21
64
SS
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626256
0023
ブルー、テープ:ネイビー
91
40
22
66
S
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626265
0023
ブルー、テープ:ネイビー
100
42
23
68
M
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626274
0023
ブルー、テープ:ネイビー
106
44
24
70
L
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626283
0023
ブルー、テープ:ネイビー
112
46
25
72
LL
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626299
0023
ブルー、テープ:ネイビー
118
48
25
74
3L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626308
0023
ブルー、テープ:ネイビー
124
50
26
76
4L
¥
5,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626317
0023
ブルー、テープ:ネイビー
128
51
26
78
5L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626326
0023
ブルー、テープ:ネイビー
132
52
27
80
6L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626335
0023
ネイビー、テープ:ブルー
88
38
21
64
SS
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626344
0023
ネイビー、テープ:ブルー
91
40
22
66
S
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626353
0023
ネイビー、テープ:ブルー
100
42
23
68
M
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626369
0023
ネイビー、テープ:ブルー
106
44
24
70
L
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626378
0023
ネイビー、テープ:ブルー
112
46
25
72
LL
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626387
0023
ネイビー、テープ:ブルー
118
48
25
74
3L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626396
0023
ネイビー、テープ:ブルー
124
50
26
76
4L
¥
5,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626405
0023
ネイビー、テープ:ブルー
128
51
26
78
5L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626414
0023
ネイビー、テープ:ブルー
132
52
27
80
6L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626423
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
88
38
21
64
SS
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626439
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
91
40
22
66
S
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626448
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
100
42
23
68
M
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626457
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
106
44
24
70
L
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626466
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
112
46
25
72
LL
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626475
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
118
48
25
74
3L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626484
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
124
50
26
76
4L
¥
5,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626493
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
128
51
26
78
5L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626509
0023
ライトグレー、テープ:ネイビー
132
52
27
80
6L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626518
0023
ブラック、テープ:ブルー
88
38
21
64
SS
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626527
0023
ブラック、テープ:ブルー
91
40
22
66
S
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626536
0023
ブラック、テープ:ブルー
100
42
23
68
M
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626545
0023
ブラック、テープ:ブルー
106
44
24
70
L
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626554
0023
ブラック、テープ:ブルー
112
46
25
72
LL
¥
5,500
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
3日以内出荷
70626563
0023
ブラック、テープ:ブルー
118
48
25
74
3L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626579
0023
ブラック、テープ:ブルー
124
50
26
76
4L
¥
5,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
70626588
0023
ブラック、テープ:ブルー
128
51
26
78
5L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
70626597
0023
ブラック、テープ:ブルー
132
52
27
80
6L
¥
5,500
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください