Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチレインジャケット
耐水度10000mm/cm
2
透湿度5000g/m
2
(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)
用途
軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。
機能
ストレッチ、撥水加工、軽量、左胸止水ファスナー付ポケット、フロント止水ファスナー、両脇ファスナー付ポケット、右肩再帰性反射プリント、裾バイヤーステープ(裏側滑り止め付)、袖口アジャスター付、背中が出にくいドロップテイル、フード調整アジャスター、脇下マチ付
素材
ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%
材質(ファスナー)
樹脂、金属(引手)
初期耐水圧(mm/cm
2
)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
イエロー
ターコイズブルー
チャコール
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70627053
0025
ターコイズブルー
S
106
75
81
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627069
0025
ターコイズブルー
M
112
77
83
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627078
0025
ターコイズブルー
L
116
79
85
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
70627087
0025
ターコイズブルー
LL
120
81
88
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627096
0025
ターコイズブルー
3L
124
83
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627105
0025
ターコイズブルー
4L
130
85
94
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627114
0025
ターコイズブルー
5L
136
88
95
¥
8,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70627123
0025
チャコール
S
106
75
81
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627139
0025
チャコール
M
112
77
83
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627148
0025
チャコール
L
116
79
85
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627157
0025
チャコール
LL
120
81
88
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627166
0025
チャコール
3L
124
83
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627175
0025
チャコール
4L
130
85
94
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627184
0025
チャコール
5L
136
88
95
¥
8,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70627193
0025
ブラック
S
106
75
81
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627209
0025
ブラック
M
112
77
83
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627218
0025
ブラック
L
116
79
85
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627227
0025
ブラック
LL
120
81
88
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627236
0025
ブラック
3L
124
83
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627245
0025
ブラック
4L
130
85
94
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627254
0025
ブラック
5L
136
88
95
¥
8,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
70627263
0025
イエロー
S
106
75
81
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627279
0025
イエロー
M
112
77
83
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627288
0025
イエロー
L
116
79
85
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627297
0025
イエロー
LL
120
81
88
¥
8,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
70627306
0025
イエロー
3L
124
83
91
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627315
0025
イエロー
4L
130
85
94
¥
8,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
70627324
0025
イエロー
5L
136
88
95
¥
8,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください