Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチレインパンツ
耐水度10000mm/cm
2
透湿度5000g/m
2
(24hr)ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)
用途
軽量・ストレッチの新感覚レインギアです。
機能
ストレッチ、撥水加工、軽量、左もも再帰性反射プリント、裾アジャスター付、大股部マチ付、総ゴム
素材
ストレッチタフタ(2.5層ラミネートプリント)・ポリエステル100%
初期耐水圧(mm/cm
2
)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70627333
0026
チャコール
S
74
68~76
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70627349
0026
チャコール
M
76
72~80
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70627358
0026
チャコール
L
76
76~86
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70627367
0026
チャコール
LL
78
84~94
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70627376
0026
チャコール
3L
80
92~102
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70627385
0026
チャコール
4L
82
100~110
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70627403
0026
ブラック
S
74
68~76
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70627419
0026
ブラック
M
76
72~80
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70627428
0026
ブラック
L
76
76~86
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
70627437
0026
ブラック
LL
78
84~94
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
70627446
0026
ブラック
3L
80
92~102
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
70627455
0026
ブラック
4L
82
100~110
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
70627394
0026
チャコール
5L
82
108~118
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
70627464
0026
ブラック
5L
82
108~118
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください