クールコア半袖インナー 0043

クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)クールコア半袖インナー 0043 - Asahicho(旭蝶繊維)

クールコア(冷却素材)ルーズフィットインナー

用途接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。生地性能冷却素材、ストレッチ、吸水速乾素材天竺・ポリエステル95%、ポリウレタン5%機能吸水速乾、ストレッチ、クールコア(R)(冷却素材)仕様フラットシーム、裾ワンポイントネーム付、ラグラン袖、右肩COOLCORE(R)ロゴ、再帰性反射プリント、背裏COOLCORE(R)ロゴ、転写プリント内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
706274730043ホワイトS843964
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706274890043ホワイトM904166
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706275070043ホワイトLL1024570
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706275160043ホワイト3L1084772
5,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
706275250043ホワイト4L1144974
5,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
706275340043ホワイト5L1205176
5,100
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
706275430043ネイビーS843964
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706275590043ネイビーM904166
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706275680043ネイビーL964368
5,100
3,290
3,619(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
706275770043ネイビーLL1024570
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706275860043ネイビー3L1084772
5,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
706275950043ネイビー4L1144974
5,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
706276040043ネイビー5L1205176
5,100
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
706276130043ブラックS843964
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706276290043ブラックM904166
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706276380043ブラックL964368
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706276470043ブラックLL1024570
5,100
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
706276560043ブラック3L1084772
5,100
3,390
3,729(税込)
5日以内出荷
706276650043ブラック4L1144974
5,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
706276740043ブラック5L1205176
5,100
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
706274980043ホワイトL964368
5,100
3,290
3,619(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする