曜日別特売

生物顕微鏡 NES-400

生物顕微鏡 NES-400 - ナリカ生物顕微鏡 NES-400 - ナリカ

機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。ワンタッチでプレパラートを着脱できるホルダー搭載。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。

仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~400×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレート角形ステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160コンデンサの種類単レンズコンデンサ(N.A.0.65)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70628654D21-4216
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする