機能充実。コストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。繊細でスムーズな操作を可能にするメカニカルステージ。プラン対物レンズを採用。視野の広範囲でシャープな観察像を実現。観察しやすい超ワイド接眼レンズを採用。
仕様レボルバ:4個用(DIN)、ターレットレボルバ付属品接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー寸法(mm)175×282×335質量(kg)3.9総合倍率40×~600×照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きステージプレートメカニカルステージ接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式鏡筒長(mm)160絞り虹彩絞りコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置内容量1個