アタックベース
ストレッチブルゾン
3Dスリムスタイル、伸縮率20%、撥水
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途
作業着
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿57/ポリエステル40/ポリウレタン3
機能
撥水・ストレッチ
名入れ
可
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70629528
0554
ネイビー
M
106
61.5
83
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629537
0554
ネイビー
L
110
63
85
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629546
0554
ネイビー
LL
114
65
87
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629555
0554
ネイビー
3L
118
67
89
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629564
0554
ネイビー
4L
122
69
91
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629573
0554
ネイビー
5L
130
71
93
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629589
0554
オリーブ
M
106
61.5
83
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629598
0554
オリーブ
L
110
63
85
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629607
0554
オリーブ
LL
114
65
87
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629616
0554
オリーブ
3L
118
67
89
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629625
0554
オリーブ
4L
122
69
91
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629634
0554
オリーブ
5L
130
71
93
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629643
0554
グレー
M
106
61.5
83
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629659
0554
グレー
L
110
63
85
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629668
0554
グレー
LL
114
65
87
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629677
0554
グレー
3L
118
67
89
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629686
0554
グレー
4L
122
69
91
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629695
0554
グレー
5L
130
71
93
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629704
0554
ブルーグレー
M
106
61.5
83
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629713
0554
ブルーグレー
L
110
63
85
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629729
0554
ブルーグレー
LL
114
65
87
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629738
0554
ブルーグレー
3L
118
67
89
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629747
0554
ブルーグレー
4L
122
69
91
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
70629756
0554
ブルーグレー
5L
130
71
93
¥
11,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください