アタックベース
ストレッチ透湿防風ジャケット
(1件のレビュー)
ストレッチ 防風 撥水 テフロン加工
用途
作業着
種別
ジャケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ・撥水・防風
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
・h)
10000/24
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70630648
10554
ブラック
S
109
63
80
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630666
10554
ブラック
L
117
67
86
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630718
10554
グリーン
S
109
63
80
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630727
10554
グリーン
M
113
65
83
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630736
10554
グリーン
L
117
67
86
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630745
10554
グリーン
LL
121
69
89
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630754
10554
グリーン
3L
125
71
92
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630763
10554
グリーン
4L
129
75
92
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630779
10554
グリーン
5L
133
75
92
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70630508
10554
ペイントネイビー
S
109
63
80
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630517
10554
ペイントネイビー
M
113
65
83
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630526
10554
ペイントネイビー
L
117
67
86
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630535
10554
ペイントネイビー
LL
121
69
89
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630544
10554
ペイントネイビー
3L
125
71
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630553
10554
ペイントネイビー
4L
129
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630569
10554
ペイントネイビー
5L
133
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630578
10554
ベージュ
S
109
63
80
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630587
10554
ベージュ
M
113
65
83
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630596
10554
ベージュ
L
117
67
86
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630605
10554
ベージュ
LL
121
69
89
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630614
10554
ベージュ
3L
125
71
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630623
10554
ベージュ
4L
129
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630639
10554
ベージュ
5L
133
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630657
10554
ブラック
M
113
65
83
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630675
10554
ブラック
LL
121
69
89
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630684
10554
ブラック
3L
125
71
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630693
10554
ブラック
4L
129
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630709
10554
ブラック
5L
133
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630788
10554
オレンジ
S
109
63
80
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630797
10554
オレンジ
M
113
65
83
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630806
10554
オレンジ
L
117
67
86
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630815
10554
オレンジ
LL
121
69
89
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630824
10554
オレンジ
3L
125
71
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630833
10554
オレンジ
4L
129
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
70630849
10554
オレンジ
5L
133
75
92
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超撥水
参考になった