曜日別特売

防風ストレッチデニムカーゴ

防風ストレッチデニムカーゴ - アタックベース
(1件のレビュー)

ストレッチ 防風

用途作業着種別カーゴスラックス混率(%)綿80/ポリエステル18/ポリウレタン2股下(cm)81機能ストレッチ・防風内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7063134827101ネイビーS76
オープン
取扱い終了
返品不可
7063135727101ネイビーM80
オープン
取扱い終了
返品不可
7063136627101ネイビーL84
オープン
取扱い終了
返品不可
7063137527101ネイビーLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
7063138427101ネイビー3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
7063139327101ネイビー4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
7063140927101ネイビー5L105
オープン
取扱い終了
返品不可
7063141827101ブルーS76
オープン
取扱い終了
返品不可
7063142727101ブルーM80
オープン
取扱い終了
返品不可
7063143627101ブルーL84
オープン
取扱い終了
返品不可
7063144527101ブルーLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
7063145427101ブルー3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
7063146327101ブルー4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
7063147927101ブルー5L105
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70631357
2022-12-07
用途: 寒い日に

ストレッチとありますがまったく機能してません。
生地は厚めでゴワッとしてます。
縫製は頑丈で画像よりも特に太もも回りは大きめな作りになっています。
防風性能は高く暖かいですが蒸れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする